text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki stożkowe z czopem gwintowanym DIN 7977 Stal automatowa 20X100MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 206.44
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20 mm
Length 100 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 206.44
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru

Wymiary

a (maks.) 6
b 35
d1 20
d2 16
D (mm) 20
L (mm) 100

Normy

NEN ≈2462
DIN 7977
ISO ≈8737

Numery artykułów

Numer artykułu 39011.200.100
EAN 8715492794024
UBB 950359473812
UNSPSC 31163205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.