Kołki stożkowe
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
Kołki i wpusty
Kołki stożkowe
39011
39011.120.075
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
Kołki stożkowe z czopem gwintowanym DIN 7977 Stal automatowa 12X75MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Materiał
Stal automatowa
Waga na sztukę (g)
62.9
Info
d
1
x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
12 mm
Length
75 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal automatowa
Waga na sztukę (g)
62.9
Info
d
1
x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru
Widok
Wymiary
a (maks.)
5.3
b
27
d1
12
d2
12
D (mm)
12
L (mm)
75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈2462
DIN
7977
ISO
≈8737
Numery artykułów
Numer artykułu
39011.120.075
EAN
8715494510028
UBB
500621776912
UNSPSC
31163205
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie