text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki stożkowe, toczone DIN 1 B Stal nierdzewna A5 (1.4571) 3X14MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A5 (1.4571)
Info
  • Kołki stożkowe są zaprojektowane do blokowania i/lub łączenia przez tarcie dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Kształt stożkowy pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia, a kiedy elementy zostają ponownie połączone, ich wzajemne położenie pozostaje równie dokładne co poprzednim razem, a połączenie trące jest równie mocne co wcześniej.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 14 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A5 (1.4571)
Info
  • Kołki stożkowe są zaprojektowane do blokowania i/lub łączenia przez tarcie dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Kształt stożkowy pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia, a kiedy elementy zostają ponownie połączone, ich wzajemne położenie pozostaje równie dokładne co poprzednim razem, a połączenie trące jest równie mocne co wcześniej.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Wymiary

c (maks.) 0.45
d1 3
d2 8
d2 ≤ 11
D (mm) 3
L (mm) 14
r ≈ 3
W (min.) 5

Normy

DIN 1-B
ISO ≈2339-B

Numery artykułów

Numer artykułu 55560.030.014
EAN 8715494634250
UBB 500634381189
UNSPSC 31163205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.