Kołki sprężyste
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
Kołki i wpusty
Kołki sprężyste
39140
39140.080.060
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
Kołki sprężyste zwijane zwykłe ISO 8750 Stal sprężynowa 420-545 HV30 8X60MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-545 HV30
Waga na sztukę (g)
14.2
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Length
60 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-545 HV30
Waga na sztukę (g)
14.2
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.
Kod towaru
Widok
Wymiary
a ≈
2
d1 (maks.)
8.63
d1 (min.)
8.3
d2 (maks.)
7.8
D (mm)
8
L (mm)
60
V
39
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7343
ISO
8750
Numery artykułów
Numer artykułu
39140.080.060
EAN
8715492808868
UBB
950359061229
UNSPSC
31163201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie