text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 Ocynkowane 4X24MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 1.43
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 24 mm
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 1.43
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Kod towaru

Wymiary

a (min.) 0.65
d1 (maks.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 2.8
D (mm) 4
L (mm) 24
s 0.8
V 11.24

Normy

NEN 2458
DIN 1481
ISO 8752
BS 7060

Numery artykułów

Numer artykułu 39105.040.024
EAN 8717077256477
UBB 500649080511
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.