Kołki sprężyste
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
Kołki i wpusty
Kołki sprężyste
39100
39100.210.095
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
Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 21X95MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-560 HV30
Waga na sztukę (g)
146.7
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
21 mm
Length
95 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-560 HV30
Waga na sztukę (g)
146.7
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Kod towaru
Widok
Wymiary
a (min.)
3
d1 (maks.)
21.9
d1 (min.)
21.5
d2 ≈
13.5
D (mm)
21
L (mm)
95
s
4
V
298.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
8752
NEN
2458
DIN
1481
BS
7060
Numery artykułów
Numer artykułu
39100.210.095
EAN
8717077043763
UBB
500644942848
UNSPSC
31163201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje