text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 21X60MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Waga na sztukę (g) 95.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 21 mm
Length 60 mm
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Waga na sztukę (g) 95.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Kod towaru

Wymiary

a (min.) 3
d1 (maks.) 21.9
d1 (min.) 21.5
d2 ≈ 13.5
D (mm) 21
L (mm) 60
s 4
V 298.2

Normy

BS 7060
DIN 1481
NEN 2458
ISO 8752

Numery artykułów

Numer artykułu 39100.210.060
EAN 8717077043695
UBB 500644942194
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.