text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 2,5X22MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Waga na sztukę (g) 0.52
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 22 mm
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Waga na sztukę (g) 0.52
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Kod towaru

Wymiary

a (min.) 0.4
d1 (maks.) 2.9
d1 (min.) 2.8
d2 ≈ 1.8
D (mm) 2.5
L (mm) 22
s 0.5
V 4.38

Normy

ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
NEN 2458

Numery artykułów

Numer artykułu 39100.025.022
EAN 8717077080270
UBB 500645332718
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.