Nedtrain Oud
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
Kołki i wpusty
Kołki sprężyste
51428
51428.040.030
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
Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X30MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stainless spring steel
Waga na sztukę (g)
1.79
Info
Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
30 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stainless spring steel
Waga na sztukę (g)
1.79
Info
Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Kod towaru
Widok
Wymiary
a
0.65
d1 (maks.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
2.8
D (mm)
4
L (mm)
30
s
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈2458
DIN
≈1481
ISO
≈8752
BS
≈7060
Numery artykułów
Numer artykułu
51428.040.030
EAN
8715492287755
UBB
950359396518
UNSPSC
31163201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje