text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X10MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stainless spring steel
Waga na sztukę (g) 0.6
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Kod towaru
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 10 mm
Marka Fabory
Materiał Stainless spring steel
Waga na sztukę (g) 0.6
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Kod towaru

Wymiary

a 0.65
d1 (maks.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 2.8
D (mm) 4
L (mm) 10
s 0.8

Normy

DIN ≈1481
NEN ≈2458
BS ≈7060
ISO ≈8752

Numery artykułów

Numer artykułu 51428.040.010
EAN 8717077785793
UBB 500635839961
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.