text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 1,5X18MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stainless spring steel
Waga na sztukę (g) 0.15
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Kod towaru
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1.5 mm
Length 18 mm
Marka Fabory
Materiał Stainless spring steel
Waga na sztukę (g) 0.15
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Kod towaru

Wymiary

a 0.25
d1 (maks.) 1.8
d1 (min.) 1.7
d2 ≈ 1.1
D (mm) 1.5
L (mm) 18
s 0.3

Normy

ISO ≈8752
BS ≈7060
NEN ≈2458
DIN ≈1481

Numery artykułów

Numer artykułu 51428.015.018
EAN 8717077009684
UBB 500635836165
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.