text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte lekkie ISO 13337 Stal sprężynowa 420-560 HV30 5X5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Waga na sztukę (g) 0.26
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V-1 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • V-2 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
    • a: kołki ponad 10mm mają jedną krawędź ściętą.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 5 mm
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Waga na sztukę (g) 0.26
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V-1 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • V-2 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
    • a: kołki ponad 10mm mają jedną krawędź ściętą.
Kod towaru

Wymiary

a 0.5
a (min.) 0.5
d1 (maks.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 ≈ 4.4
D (mm) 5
L (mm) 5
s 0.5
V 10.4

Normy

DIN 7346
ISO 13337

Numery artykułów

Numer artykułu 39060.050.005
EAN 8717077078314
UBB 500645313171
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.