text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące boczne Knipex Snipe Nose (Szczypce radiowe) izolowane z wielokomponentowymi uchwytami, chromowane z atestem VDE 160 mm (karta samoobsługowa/blister)


Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9.0mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 50.0mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm- Testowane przez VDE: tak

Numer artykułu K1025.600.161
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 140
Kod towaru 8203200000
Type VDE Radio Pliers in Blister Pack

Opis

Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9.0mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 50.0mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1025.600.161
EAN 4003773012443
UBB 500500418180
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 25 06 160 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.