text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz trzpieniowy Knipex z powłoką antypoślizgową, szary, atramentowy 250 mm (karta samoobsługowa/blister)


Wielokrotny klucz trzpieniowy do nakrętek i śrub metrycznych i calowych o szerokości od 10 do 32 mm (3/8 do 1 1/4), samoblokujący od 17 mm: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie. Bezluzowe chwytanie metrycznych lub calowych śrub z łbem sześciokątnym, bez zaokrąglania łbów śrub. Niezawodny i mocny chwyt zaokrąglonych, zardzewiałych lub grubo powlekanych śrub i wkrętów. Idealne do prac przy układach hamulcowych pojazdów. Szybkie dokręcanie połączeń śrubowych za pomocą grzechotki. Naciśnięcie przycisku umożliwia regulację na obrabianym przedmiocie, również jedną ręką. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne blokowanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Korzystne działanie dźwigni: optymalne przenoszenie siły. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Zastępuje zestaw kluczy, idealny do dokręcania nakrętek zabezpieczających. karta samoobsługowa/blister. - Pozycje regulacji: 15- Możliwości dla nakrętek: Ø 3/8 - 1 1/4 cala- Pojemność dla nakrętek: Ø 10 - 32 mm

Numer artykułu K1085.410.251
Izolowany Tak
Długość (m) 250
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 322
Kod towaru 8204120000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (m) 250
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 322
Kod towaru 8204120000
Type Multiple Slip Joint Spanner in Blister Pack

Opis

Wielokrotny klucz trzpieniowy do nakrętek i śrub metrycznych i calowych o szerokości od 10 do 32 mm (3/8 do 1 1/4), samoblokujący od 17 mm: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie. Bezluzowe chwytanie metrycznych lub calowych śrub z łbem sześciokątnym, bez zaokrąglania łbów śrub. Niezawodny i mocny chwyt zaokrąglonych, zardzewiałych lub grubo powlekanych śrub i wkrętów. Idealne do prac przy układach hamulcowych pojazdów. Szybkie dokręcanie połączeń śrubowych za pomocą grzechotki. Naciśnięcie przycisku umożliwia regulację na obrabianym przedmiocie, również jedną ręką. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne blokowanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Korzystne działanie dźwigni: optymalne przenoszenie siły. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Zastępuje zestaw kluczy, idealny do dokręcania nakrętek zabezpieczających. karta samoobsługowa/blister. - Pozycje regulacji: 15- Możliwości dla nakrętek: Ø 3/8 - 1 1/4 cala- Pojemność dla nakrętek: Ø 10 - 32 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1085.410.251
EAN 4003773060109
UBB 500503501859
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 41 250 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.