text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Narzędzie do demontażu z ostrzem skalpela w odpornym na wstrząsy plastikowym korpusie 165 mm


Narzędzie do ściągania izolacji Do ściągania izolacji ze wszystkich popularnych kabli okrągłych. Samozaciskowa dźwignia przytrzymująca. Ze śrubą regulacyjną do regulacji głębokości cięcia. Obrotowe ostrze do cięcia okrągłego i wzdłużnego. Zapasowe ostrze wewnątrz rękojeści. Pewny chwyt dzięki miękkiemu materiałowi na rękojeści i dźwigni przytrzymującej, zapobiegający wyślizgnięciu. Z nożem i ostrzem hakowym, w zestawie nasadka ochronna. - Zdolność cięcia (średnica): Ø 8,0 - 28,0 mm

Cikkszám K1352.000.100
Długość (m) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 8 - 28
Z ochroną przed uderzeniami Tak
Marka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Długość (m) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 8 - 28
Z ochroną przed uderzeniami Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru
Type Stripping Tool in Blister Pack

Leírás

Narzędzie do ściągania izolacji Do ściągania izolacji ze wszystkich popularnych kabli okrągłych. Samozaciskowa dźwignia przytrzymująca. Ze śrubą regulacyjną do regulacji głębokości cięcia. Obrotowe ostrze do cięcia okrągłego i wzdłużnego. Zapasowe ostrze wewnątrz rękojeści. Pewny chwyt dzięki miękkiemu materiałowi na rękojeści i dźwigni przytrzymującej, zapobiegający wyślizgnięciu. Z nożem i ostrzem hakowym, w zestawie nasadka ochronna. - Zdolność cięcia (średnica): Ø 8,0 - 28,0 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1352.000.100
EAN 4003773043133
UBB 419187981032
UNSPSC 27111503
Gyártó cikksz 16 20 165 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.