text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Klucz skrzynkowy kątowy Gedore 25 10 10 mm


Z nasadką do śrub z łbem ostrym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Z nasadką do śrub z łbem ostrym

Numer artykułu
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 10
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 10
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 32
Kształt ostrza Hexagon
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Szerokość głowicy (mm) 15
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 9.6
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru
Type Offset Socket Wrench

Opis

Z nasadką do śrub z łbem ostrym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Z nasadką do śrub z łbem ostrym

Numery artykułów

Numer artykułu G2450.100.001
EAN 4010886618820
UBB 203232939181
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 6188290

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.