text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz skrzynkowy Gedore 26 R szerokość w poprzek płaskowników 6 x 7 mm L 105 mm średnica otworu 5,5 mm


Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 111
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 111
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Szerokość główki duża (mm) 40
Mała głębokość klucza (mm) 5
Duża głębokość klucza (mm) 6
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 35
Kod towaru
O (max.) 26 R
Type Tubular Box Spanner

Opis

Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2456.006.007
EAN 4010886621004
UBB 240120109717
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6210050

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.