Klucze płasko-oczkowe
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
Frezowanie
Frezy
G0230.180.001
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
Klucz płasko-oczkowy Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 18 mm długość 200 mm kształt A
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Stal stopowa chromowa, chromowana
Pełny opis
Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
126
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
200
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
18
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
126
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm)
18
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm)
40
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
26
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm)
6.7
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
11.5
Model z grzechotką
Nie
Liczba punktów
12
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
118
Kod towaru
Widok
Type
Combination Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Stal stopowa chromowa, chromowana
Numery artykułów
Numer artykułu
G0230.180.001
EAN
4018754018833
UBB
203120165691
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
40081818
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie