text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 17 mm długość 190 mm kształt A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Stal stopowa chromowa, chromowana

Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 190
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 17
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 17
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 38
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 24.6
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 10
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru
Type Combination Wrench

Opis

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Stal stopowa chromowa, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0230.170.001
EAN 4018754018826
UBB 203120165519
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40081717

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.