text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy pojedynczy Knipex 980008 8 mm


Klucz płasko-oczkowy Szczęka kątowa 15°. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość płaskownika: 8 mm- Długość l maks.: 105 mm- Grubość główki a maks.: 4 mm- Szerokość główki b maks.: 22 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 105
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 105
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 30
Kod towaru
Type Open End Wrench

Opis

Klucz płasko-oczkowy Szczęka kątowa 15°. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość płaskownika: 8 mm- Długość l maks.: 105 mm- Grubość główki a maks.: 4 mm- Szerokość główki b maks.: 22 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1300.080.001
EAN 4003773019831
UBB 240120595311
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 98 00 08

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.