text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy podwójny Bahco 6M 10 x 13 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (m) 153
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (m) 153
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 67
Kod towaru
O (max.) 6M
Type Open End Wrench

Opis

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Numery artykułów

Numer artykułu L8015.010.013
EAN 7314151832117
UBB 203120064464
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6M-10-13

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.