text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Gedore Slogging 133 szerokość płaskownika 80 mm długość 405 mm stal CV


wg DIN 133, do długości 500 mm stal chromowo-wanadowa 31CrV3, powyżej 525 mm materiał C35, rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 406
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 80
Rozmiar klucza mały (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 406
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 80
Rozmiar klucza mały (mm) 80
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 34
Szerokość główki mała (mm) 172.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 6000
Kod towaru
Type Slogging Spanner

Opis

wg DIN 133, do długości 500 mm stal chromowo-wanadowa 31CrV3, powyżej 525 mm materiał C35, rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2150.800.001
EAN 4010886640135
UBB 240120125069
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6401310

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.