Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Klucze & grzechotki
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe
L5615
L5615.090.001
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
Klucz płasko-oczkowy Bahco 1952M 9 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
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
Długość (m)
140
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
9
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm)
9
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm)
22
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
14.6
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm)
4.4
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
7.3
Model z grzechotką
Nie
Liczba punktów
12
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Bahco
Długość całkowita
125
Waga na sztukę (g)
30
Kod towaru
Widok
O (max.)
1952M
Type
Combination Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
L5615.090.001
EAN
7314151057206
UBB
203120123948
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
1952M-9