text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Bahco 1952M 6 mm


Numer artykułu
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 110
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 6
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 6
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 16
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 10.4
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 3.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 5.6
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Długość całkowita 95
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru
O (max.) 1952M
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu L5615.060.001
EAN 7314151057176
UBB 203120123609
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 1952M-6

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.