text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Gedore 306 38 38 mm


wg DIN 7444, do długości 435 mm stal chromowo-wanadowa 31CrV3, powyżej 480 mm od C35, rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane, wg DIN 7444

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 205
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 205
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 38
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 19.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 60
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Waga na sztukę (g) 660
Kod towaru
O (max.) 306
Type Ring Slogging Spanner

Opis

wg DIN 7444, do długości 435 mm stal chromowo-wanadowa 31CrV3, powyżej 480 mm od C35, rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane, wg DIN 7444

Numery artykułów

Numer artykułu G2151.380.001
EAN 4010886647448
UBB 240120670478
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6474460

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.