text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Gedore 306 1.1/2AF 1.1/2


Do długości 435 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, powyżej 480 mm z materiału C35, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie do 250 mm, Do długości 435 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, od długości 480 mm z materiału C35, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane, wg DIN 7444

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 205
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model z pojedynczym kluczem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 205
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 19.5
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza duży (cale) 1 1/2 cala
Szerokość główki mała (mm) 60
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Waga na sztukę (g) 650
Kod towaru
O (max.) 306
Type Ring Slogging Spanner

Opis

Do długości 435 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, powyżej 480 mm z materiału C35, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie do 250 mm, Do długości 435 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, od długości 480 mm z materiału C35, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane, wg DIN 7444

Numery artykułów

Numer artykułu G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6478960

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.