Lubrinox
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
Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkrętaki, bity & klucze
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne
G0943.015.001
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
Klucz imbusowy Stahlwille z końcówką kulistą 10767 1,5 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
G0943.015.001
Całkowita długość (mm)
Szerokość klucza (mm)
1.5
Z głowicą kulową
Tak
Marka
Stahlwille
O (max.)
10767
Type
10767 1,5 MM
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
91
Szerokość klucza (mm)
1.5
Z głowicą kulową
Tak
Marka
Stahlwille
O (max.)
10767
Type
10767 1,5 MM
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0943.015.001
EAN
4018754027934
UBB
203125071126
UNSPSC
27111710
Artykuł producenta nr
43260015