Tarcze do szlifowania
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
7Q274130
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
Klingspor Tarcza garnkowa 125 x 8,5 x 22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7Q274130
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
8.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
8.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
5.5
Wysokość segmentu (mm)
7.2
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
20
Marka
Klingspor
Kod towaru
Widok
O (max.)
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Q274130
EAN
4014855218646
UBB
500636791666
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
325378