Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
1A543454
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 G 999 180X2,8X22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1A543454
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.8
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.8
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.8
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
18
Marka
Klingspor
Kod towaru
Widok
O (max.)
DT 900 G Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite
Numery artykułów
Numer artykułu
1A543454
EAN
4014855216406
UBB
500636763459
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325049