Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
8V796446
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 612 A Diamond 500X3,7X25,4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8V796446
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Średnica tarczy (mm)
500
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Średnica tarczy (mm)
500
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.7
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
30
Marka
Klingspor
Kod towaru
Widok
O (max.)
DT 612 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8V796446
EAN
4014855248551
UBB
500695715242
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
330079