text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 6,3X12,7X3

Numer artykułu 1J559156
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 12.7
Uzębienie Inny

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 12.7
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6.3
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG
Marka Klingspor
Kod towaru
O (max.) HF 100 G
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Numery artykułów

Numer artykułu 1J559156
EAN 4014855127689
UBB 500513227958
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 296055
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.