text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana 4MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 10.4
Info Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Dostępna jest podkładka wspomagająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka wsuwa się pod gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 10.4
Info Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Dostępna jest podkładka wspomagająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka wsuwa się pod gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Kod towaru

Wymiary

D 4
D1 8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 4
L1 21
L2 13.5
L 38.5
P 1
SW 13

Numery artykułów

Numer artykułu 58605.000.004
EAN 4059245015153
UBB 500689882321
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0343.12004

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.