Machine parts
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające z pierścieniem na klucz, bez nakrętki zabezpieczającej
58598
58598.000.006
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
KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana 6MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
D1_MM
12
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
23.1
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Pierścień 1.4310, polerowany.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Pierścień jest również odpowiedni do automatycznego uruchamiania nurnika indeksującego, na przykład przez sterowany programowo siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
D1_MM
12
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
23.1
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Pierścień 1.4310, polerowany.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Pierścień jest również odpowiedni do automatycznego uruchamiania nurnika indeksującego, na przykład przez sterowany programowo siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D
6
D1
12
D4
23
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L4
17
P
1.5
SW1
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58598.000.006
EAN
4059245014279
UBB
500689877479
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0342.13206