Trzpienie ustalające z uchwytem pięciopłytkowym
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Uchwyty ustalające i zaciskowe
Trzpienie ustalające z uchwytem pięciopłytkowym
58754
58754.100.001
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
KIPP Indexing plungers with five lobe grip Czarny/Szary Stal 5.8/tworzywo sztuczne M10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
Klasa
5.8
Kolor
Czarny/Szary
D1_MM
5
Materiał
Stal/tworzywo sztuczne
Waga na sztukę (g)
33.2
Info
Te trzpienie ustalające chwytne NOVO umożliwiają indeksowanie i mocowanie za pomocą jednego komponentu. Szczególnie przydatny przy ustawieniach teleskopowych, które można szybko i precyzyjnie ustawić i zacisnąć.Materiał: Tworzywo termoplastyczne. Trzpień ustalający i śruba ze stali nierdzewnej. 5.8.Wersja: Uchwyt czarno-szary. Trzpień ustalający i śruba oksydowane na czarno. Trzpień ustalający hartowany i szlifowany.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
Klasa
5.8
Kolor
Czarny/Szary
D1_MM
5
Materiał
Stal/tworzywo sztuczne
Waga na sztukę (g)
33.2
Info
Te trzpienie ustalające chwytne NOVO umożliwiają indeksowanie i mocowanie za pomocą jednego komponentu. Szczególnie przydatny przy ustawieniach teleskopowych, które można szybko i precyzyjnie ustawić i zacisnąć.Materiał: Tworzywo termoplastyczne. Trzpień ustalający i śruba ze stali nierdzewnej. 5.8.Wersja: Uchwyt czarno-szary. Trzpień ustalający i śruba oksydowane na czarno. Trzpień ustalający hartowany i szlifowany.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D
50
D1
5
D2
10
D3
22.2
D4
28.2
H
34.8
H2
11.5
H1
17.8
L1
5
L
13
P
1
SW
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58754.100.001
EAN
4059245021659
UBB
500689812450
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0245.1105