Trzpienie ustalające z przedłużonym trzpieniem, bez blokady, bez nakrętki zabezpieczającej
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające z przedłużonym trzpieniem, bez blokady, bez nakrętki zabezpieczającej
58660
58660.000.008
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
KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal 5.8, trzpienie ustalające z tworzywa sztucznego Czarna oksydacja 8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
Klasa
5.8
D1_MM
16
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
70.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
Klasa
5.8
D1_MM
16
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
70.4
Info
Materiał: Stal klasa 5.8. Gałka grzybkowa z czarno-szarego tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D
8
D1
16
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
45
F x 30°
2.3
H
12
L1
26
L2
10
L3
23
L
72
P
1.5
SW1
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58660.000.008
EAN
4059245011896
UBB
500690002687
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0630.21308