text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść z tworzywa 6MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 28.3
Info Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające premium charakteryzują się bardziej rygorystycznymi wymogami produkcyjnymi dla trzpieni ustalających i gwintowanych tulei. Dodatkowo na gwintowanej tulei znajduje się lokalizator centrujący, który może być użyty do zwiększenia dokładności pozycjonowania.Te trzpienie ustalające są stosowane, gdy jest to konieczne, aby zapobiec przesunięciu pozycji zablokowanej przez siły poprzeczne i wymagana jest większa dokładność pozycjonowania. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Gdy należy się spodziewać wysokich sił bocznych, należy zastosować lokalizator centrujący.Montaż: W przypadku centrowania gwintowanej tulei, zaleca się wykonanie otworu rozwiercanego odbiorczego przed szpuntowaniem.
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 28.3
Info Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające premium charakteryzują się bardziej rygorystycznymi wymogami produkcyjnymi dla trzpieni ustalających i gwintowanych tulei. Dodatkowo na gwintowanej tulei znajduje się lokalizator centrujący, który może być użyty do zwiększenia dokładności pozycjonowania.Te trzpienie ustalające są stosowane, gdy jest to konieczne, aby zapobiec przesunięciu pozycji zablokowanej przez siły poprzeczne i wymagana jest większa dokładność pozycjonowania. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Gdy należy się spodziewać wysokich sił bocznych, należy zastosować lokalizator centrujący.Montaż: W przypadku centrowania gwintowanej tulei, zaleca się wykonanie otworu rozwiercanego odbiorczego przed szpuntowaniem.
Kod towaru

Wymiary

D 6
D1 12
D2 25
D3 10
D4 8.5
D5 (Tol.) 8.5
F 1.8
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L4 3
L 51.7
P 1.5
SW 14

Numery artykułów

Numer artykułu 58730.000.006
EAN 4059245012381
UBB 500689937034
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0736.401206

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.