text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers, lockout type, with locknut Stal, tworzywo sztuczne Ocynkowane 5MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 8
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 11.3
Info Materiał: Stal. Gwintowana tuleja 1.0718. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający not hardened. Gwintowana tuleja ocynkowane, pasywowane na niebiesko. Trzpień ustalający polerowany.Uwaga: Ten artykuł stanowi atrakcyjną kosztowo alternatywę dla istniejących trzpieni ustalających. Nadaje się do zastosowań wymagających mniejszej precyzji. Podczas montażu należy przestrzegać maks. momentu obrotowego.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 8
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 11.3
Info Materiał: Stal. Gwintowana tuleja 1.0718. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający not hardened. Gwintowana tuleja ocynkowane, pasywowane na niebiesko. Trzpień ustalający polerowany.Uwaga: Ten artykuł stanowi atrakcyjną kosztowo alternatywę dla istniejących trzpieni ustalających. Nadaje się do zastosowań wymagających mniejszej precyzji. Podczas montażu należy przestrzegać maks. momentu obrotowego.
Kod towaru

Wymiary

D 5
D1 8
D2 14
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 40
SW1 8
SW2 13
Moment obrotowy dokręcania w Nm (maks.) 7

Numery artykułów

Numer artykułu 58740.050.005
EAN 4059245204892
UBB 500690060180
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0747.04105080

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.