text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Niemiecki
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Niemiecki
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Marki partnerskie
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Clamping levers 2K, external thread
Wszystkie kategorie
Elementy złączne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Środki chemiczne i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Utrzymanie czystości & higiena
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Części maszyn
Dźwignie zaciskowe, dźwignie napinające, dźwignie krzywkowe
Dźwignie zaciskowe
Dźwignie zaciskowe
Clamping levers 2K, external thread
58074
58074.081.020
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Zaloguj się, aby zobaczyć informacje
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
KIPP Clamping levers 2K, external thread Czarny/Srebrny Stal nierdzewna 1.4305/tworzywo sztuczne M8X80,2X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
Kolor
Czarny/Srebrny
D1_MM
21
Materiał
Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
75.9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
Kolor
Czarny/Srebrny
D1_MM
21
Materiał
Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
75.9
Info
Materiał: Uchwyt: komponent z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z kołem zębatym z odlewu cynkowego. Miękki komponent: Thermoflex na bazie SEBS. Części stalowe: stal nierdzewna, 1.4305.Wersja: Części ze stali polerowanej.Uwaga: Twarde i miękkie elementy dostarczane są w standardzie w kolorze czarno-szarym RAL 7021.
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
80.2
A1
91.2
B
20.7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H2
17
H3
51.6
H4
56.1
H1
10
Liczba zębów
22
L
20
X
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58074.081.020
EAN
4059245115600
UBB
500689663036
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0126.30801X20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie