text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Pomarańczowy Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M8X65X30


Numer artykułu
Marka Kipp
Klasa 5.8
Kolor Orange
D1_MM 18.5
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
Klasa 5.8
Kolor Orange
D1_MM 18.5
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 97.6
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Osłonka stal nierdzewna 1.4305.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno. Osłonka stal nierdzewna, polerowany.
Kod towaru

Wymiary

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Liczba zębów 20
L 30
X 8

Numery artykułów

Numer artykułu 58052.080.030
EAN 4059245094974
UBB 500689594561
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0122.92082X30

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.