Clamping levers, external thread
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
Części maszyn
Dźwignie zaciskowe, dźwignie napinające, dźwignie krzywkowe
Dźwignie zaciskowe
Dźwignie zaciskowe
Clamping levers, external thread
58042
58042.080.045
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
KIPP Clamping levers, external thread Pomarańczowy Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M8X65X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
Klasa
5.8
Kolor
Orange
D1_MM
18.5
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni
Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
Klasa
5.8
Kolor
Orange
D1_MM
18.5
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni
Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
100.2
Info
Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Liczba zębów
20
L
45
X
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58042.080.045
EAN
4059245090600
UBB
500689535663
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0122.2082X45