text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Cam levers, internal thread Stal 5.8 Ocynkowane M8


Numer artykułu
Marka Kipp
Klasa 5.8
D1_MM 27.1
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 234.8
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
Klasa 5.8
D1_MM 27.1
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 234.8
Info Materiał: Uchwyt stal 1.0401. Podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym. Sworzeń zawiasu ze stali nierdzewnej 1.4305. Bolec i podkładka ze stali klasy 5.8.Wersja: Uchwyt, Bolec i podkładka, ocynkowane, pasywowane na niebiesko. Podkładka oporowa czarna. Sworzeń zawiasu polerowany.Uwaga: Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie).
Kod towaru

Wymiary

A 96
A1 108
B 33.3
B1 24
Siła oddziaływania ręcznego (N) 350
D 8
D1 27.1
D2 11
F 8
H 18
H1 28.5
S 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 58136.080.001
EAN 4059245208753
UBB 500689992880
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0788.2502208

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.