text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Cam levers, internal thread Stal 5.8 Ocynkowane M6


Numer artykułu
Marka Kipp
Klasa 5.8
D1_MM 18.1
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 69.9
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
Klasa 5.8
D1_MM 18.1
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 69.9
Info Materiał: Uchwyt stal 1.0401. Podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym. Sworzeń zawiasu ze stali nierdzewnej 1.4305. Bolec i podkładka ze stali klasy 5.8.Wersja: Uchwyt, Bolec i podkładka, ocynkowane, pasywowane na niebiesko. Podkładka oporowa czarna. Sworzeń zawiasu polerowany.Uwaga: Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie).
Kod towaru

Wymiary

A 70.4
A1 79.2
B 21.5
B1 15
Siła oddziaływania ręcznego (N) 120
D 6
D1 18.1
D2 9
F 4
H 14.5
H1 22
S 1.2

Numery artykułów

Numer artykułu 58136.060.001
EAN 4059245208708
UBB 500689992708
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0788.1502206

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.