text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, internal thread Czarny Stal nierdzewna 1.4305, rękojeść z tworzywa M6


Numer artykułu
Marka Kipp
Kolor Czarny
D1_MM 18.1
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 23.6
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
Kolor Czarny
D1_MM 18.1
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 23.6
Info Materiał: Uchwyty i podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 wzmocnionego włóknem szklanym. Sworznie zawiasu stal nierdzewna 1.4305. Bolce i podkładki stal nierdzewna 1.4305.Wersja: Uchwyt i podkładka oporowa, czarne. Sworzeń zawiasu polerowany. Bolce i podkładki polerowane, stal nierdzewna.Uwaga: Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie) może to spowodować zmniejszenie siły zaciskającej.
Kod towaru 7318190090

Wymiary

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Siła oddziaływania ręcznego (N) 125
D 6
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
S 1.15

Numery artykułów

Numer artykułu 58143.060.001
EAN 4059245029877
UBB 500689999810
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0646.1531106

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.