Cam levers, external thread
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Części maszyn
Dźwignie zaciskowe, dźwignie napinające, dźwignie krzywkowe
Dźwignie krzywkowe
Dźwignie krzywkowe
Cam levers, external thread
58118
58118.050.050
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
KIPP Cam levers, external thread Czarny Stal 5.8, rękojeść z tworzywa sztucznego M5X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
Klasa
5.8
Kolor
Czarny
D1_MM
18.1
Materiał
Stal
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
33
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
Klasa
5.8
Kolor
Czarny
D1_MM
18.1
Materiał
Stal
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
33
Info
Materiał: Uchwyty i podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 wzmocnionego włóknem szklanym. Sworznie zawiasu stal nierdzewna 1.4305. Bolce i podkładki ze stali klasy 5.8.Wersja: Uchwyt i podkładka oporowa, czarne. Sworzeń zawiasu, polerowany. Bolce i podkładki ocynkowane, pasywowane na niebiesko.Uwaga: Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie) może to spowodować zmniejszenie siły zaciskającej.not adjustable
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
71.5
A1
79.6
B
22
B1
16
Siła oddziaływania ręcznego (N)
125
D
5
D1
18.1
D2
9
F
2.5
H
14
H1
23.4
L
50
S
1.15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58118.050.050
EAN
4059245029761
UBB
500689940814
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0646.1521105X50