text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers with nut Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana M20X8


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 20
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 163.3
Info Materiał: stal nierdzewna 1.4305.Wersja: polerowany. Sworzeń szlifowany, niehartowany.Uwaga: Trzpienie ustalające ruchome są stosowane, gdy trzpień ustalający nie powinien cały czas się wystawać. Obrócenie uchwytu o 180° powoduje wciągnięcie szpilki. Wycięcie zapewnia, że uchwyt pozostaje w tej pozycji.
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 20
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 163.3
Info Materiał: stal nierdzewna 1.4305.Wersja: polerowany. Sworzeń szlifowany, niehartowany.Uwaga: Trzpienie ustalające ruchome są stosowane, gdy trzpień ustalający nie powinien cały czas się wystawać. Obrócenie uchwytu o 180° powoduje wciągnięcie szpilki. Wycięcie zapewnia, że uchwyt pozostaje w tej pozycji.
Kod towaru

Wymiary

B 18
B1 6
D 8
D1 20
D2 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 2.3
H 12
L2 50
L3 35
L 70
SW 30

Numery artykułów

Numer artykułu 58709.200.008
EAN 4059245019359
UBB 500690032213
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0637.1050820

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.