Machine parts
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Elementy blokujące
Trzpienie indeksujące z krzywką
Trzpienie indeksujące z krzywką
58721
58721.200.150
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
KIPP Cam-action indexing plungers Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana M20X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
D1_MM
20
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Waga na sztukę (g)
150
Info
Materiał: Uchwyt stal nierdzewna 1.4308. Indexing Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305. Tuleja spawalna stal nierdzewna 1.4301.Wersja: polerowany. Trzpień ustalający ground, not hardened.Uwaga: Trzpienie ustalające ruchome są stosowane, gdy trzpień ustalający nie powinien cały czas się wystawać. Obrócenie uchwytu o 180 ° powoduje wciągnięcie sworznia. Wycięcie zapewnia, że uchwyt pozostaje w tej pozycji. Aby spawać trzpienie, zalecamy spawanie w osłonie gazów ochronnych za pomocą spawarki TIG.
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
D1_MM
20
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Waga na sztukę (g)
150
Info
Materiał: Uchwyt stal nierdzewna 1.4308. Indexing Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305. Tuleja spawalna stal nierdzewna 1.4301.Wersja: polerowany. Trzpień ustalający ground, not hardened.Uwaga: Trzpienie ustalające ruchome są stosowane, gdy trzpień ustalający nie powinien cały czas się wystawać. Obrócenie uchwytu o 180 ° powoduje wciągnięcie sworznia. Wycięcie zapewnia, że uchwyt pozostaje w tej pozycji. Aby spawać trzpienie, zalecamy spawanie w osłonie gazów ochronnych za pomocą spawarki TIG.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B
18
B1
6
D
12
D1
20
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
60
F x 30°
3
H
12
L2
50
L
70
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58721.200.150
EAN
4059245019540
UBB
500689936879
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0640.1081220