Trzpienie indeksujące z krzywką
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Elementy blokujące
Trzpienie indeksujące z krzywką
Trzpienie indeksujące z krzywką
58719
58719.100.006
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
KIPP Cam-action indexing plungers Spawalna stal 1.0403/5.8, szpilka hartowana Czarna oksydacja M10X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
Klasa
5.8
D1_MM
10
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Waga na sztukę (g)
20.5
Info
Materiał: Uchwyt 1.0503. Sworzeń stal klasy 5.8. Tuleja 1.0403 spawalna.Wersja: oksydowanie na czarno. Sworzeń hartowany i szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające ruchome są stosowane, gdy trzpień ustalający nie powinien cały czas się wystawać. Obrócenie uchwytu o 180° powoduje wciągnięcie szpilki. Wycięcie zapewnia, że uchwyt pozostaje w tej pozycji. Aby spawać trzpienie ustalające cam-action, zalecamy spawanie ekranowane gazem obojętnym za pomocą spawarki TIG.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
Klasa
5.8
D1_MM
10
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Waga na sztukę (g)
20.5
Info
Materiał: Uchwyt 1.0503. Sworzeń stal klasy 5.8. Tuleja 1.0403 spawalna.Wersja: oksydowanie na czarno. Sworzeń hartowany i szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające ruchome są stosowane, gdy trzpień ustalający nie powinien cały czas się wystawać. Obrócenie uchwytu o 180° powoduje wciągnięcie szpilki. Wycięcie zapewnia, że uchwyt pozostaje w tej pozycji. Aby spawać trzpienie ustalające cam-action, zalecamy spawanie ekranowane gazem obojętnym za pomocą spawarki TIG.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B
9
B1
3
D
6
D1
10
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L2
25
L
38
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58719.100.006
EAN
4059245018741
UBB
500690037592
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0639.080610