Machine parts
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Elementy blokujące
Sworznie blokady kulkowej
Trzpienie kulkowe z pokrętłem grzybkowym, samoblokujące
58722
58722.100.030
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
KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Stal nierdzewna M10X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
D1_MM
10
Materiał
Stal nierdzewna
Waga na sztukę (g)
53.3
Info
Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Gałka grzybkowa and Przycisk stal nierdzewna 1.4305. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. An option for connecting a retaining cable is provided. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: Spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
D1_MM
10
Materiał
Stal nierdzewna
Waga na sztukę (g)
53.3
Info
Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Gałka grzybkowa and Przycisk stal nierdzewna 1.4305. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. An option for connecting a retaining cable is provided. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: Spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Otwór odbiorczy (H11)
10
D
25.4
D1
10
D2
11.86
D3
14.2
D4
7.4
L1
9
L2
25.7
L3
17.8
L
30
Siła ścinająca (podwójne ścinanie), maks. (kN)
100.1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58722.100.030
EAN
4059245022724
UBB
500690043772
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0641.02510030