text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins self-locking, form B Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne 6X30MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 6
Materiał Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Waga na sztukę (g) 19.4
Info Materiał: Chwyt i przycisk z tworzywa termoplastycznego. Części metalowe ze stali nierdzewnej.Wersja: Czarny uchwyt. Przycisk, czerwień sygnalizacyjna. Części ze stali polerowanej.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. Siła ścinająca, podwójne ścięcier (F) = S · τ aB maks.Opis: Form B: Sworzeń h9, kołnierz z tworzywa sztucznego, niskoosiowa siła wyciągania.Akcesoria: spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
Kod towaru 7318290090
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 6
Materiał Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Waga na sztukę (g) 19.4
Info Materiał: Chwyt i przycisk z tworzywa termoplastycznego. Części metalowe ze stali nierdzewnej.Wersja: Czarny uchwyt. Przycisk, czerwień sygnalizacyjna. Części ze stali polerowanej.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. Siła ścinająca, podwójne ścięcier (F) = S · τ aB maks.Opis: Form B: Sworzeń h9, kołnierz z tworzywa sztucznego, niskoosiowa siła wyciągania.Akcesoria: spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
Kod towaru 7318290090

Wymiary

Otwór odbiorczy (H11) 6
D 38
D1 6
D2 6.85
D3 16
L1 6.8
L2 33
L 30
Siła ścinająca (podwójne ścinanie), maks. (kN) 22

Numery artykułów

Numer artykułu 58649.060.030
EAN 4059245021857
UBB 500689914348
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0363.13806030

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.