Machine parts
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające bez kołnierza z przedłużonym trzpieniem z nakrętką zabezpieczającą
58691
58691.000.006
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
KIPP Indexing plungers without collar with extended pin with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść z tworzywa 6MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Kipp
D1_MM
12
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
33.2
Info
Materiał: Stal nierdzewna Wersja Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Dostępna jest podkładka wspomagająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka wsuwa się pod gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Kipp
D1_MM
12
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
33.2
Info
Materiał: Stal nierdzewna Wersja Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Dostępna jest podkładka wspomagająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka wsuwa się pod gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
18
F x 30°
1.8
H
9
L1
28
L2
17.7
L
54.7
P
1.5
SW
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58691.000.006
EAN
4059245015405
UBB
500690019103
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0633.202206